GIRA - GIR5500000 TKS-IP-Datenschnittst. Turko - 5500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - steuern/regeln
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
4010337052685
Artikelnummer
GIR5500000
Herstellernummer
5500000
Hersteller
GIR
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
TKS-IP-Datenschnittstelle Merkmale: - Die Datenschnittstelle dient dazu, die derzeitige Pushbutton-Inbetriebnahme um eine komfortable Inbetriebnahme mittels PC Laptop zu erweitern und den 2-Draht-Bus an IP anzubinden. - Projektierung über Gira Projekt Assistent (GPA). - Inbetriebnahme großer Projekte. - Auslesen der Projektierungsdaten von Bestandsanlagen. - Anbindung Gira 2-Draht-Bus an IP. - Nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.