Startseite

GIRA - GIR543500 Funk Schalt-/Tastakt. 8f/Jal.akt. 4f REG - 543500

KopierenKopieren
GIRA - GIR543500 Funk Schalt-/Tastakt. 8f/Jal.akt. 4f REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Andere Bussysteme - eNet

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337774280

Artikelnummer

GIR543500

Herstellernummer

543500

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

3

Andere Bussysteme:

eNet

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Funktion Schalten:

ja

Mit Busankopplung:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Schaltstrom ohmsch:

16 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

4

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 8fach Jalousieaktor 4fach REG Merkmale: Mit eNet Server einstellbar:: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. - Bediensperren. - Update der Gerätesoftware. - Der eNet Funk Schalt- bzw. Tast- oder Jalousieaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten von Beleuchtungen oder zur Steuerung elektrisch betriebener Behänge. - Es werden jeweils zwei Ausgänge in der gleichenBetriebsart (Schalten, Tasten, Jalousie oder Rolllade) betrieben. - Schalten von Beleuchtung oder einphasigen Lüftermotoren. - Steuern elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen. - Betriebsarten: Schaltaktor, Tastaktor pro Ausgang oder Jalousieaktor, Rollladenaktor für paarweise Ausgänge einstellbar. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. - Szenenbetrieb. - Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden). - Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf. - Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar. - Schwellwertszenen für Sonnenschutz, Dämmerung und Windalarm. - Behanglaufzeit speicherbar. - Lamellenumsteuerzeit speicherbar. Mit eNetServer einstellbar:: - Blinkfunktion. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Abschaltvorwarnung. - Minimale Schaltwiederholzeit. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Umsteuerzeit bei Richtungswechsel. - Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster). - Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. Hinweise : - Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.