Startseite

GIRA - GIR542700 Funk Jal.aktor 1f Mini Gira eNet - 542700

KopierenKopieren
GIRA - GIR542700 Funk Jal.aktor 1f Mini Gira eNet

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Andere Bussysteme - eNet

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337774235

Artikelnummer

GIR542700

Herstellernummer

542700

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

1

Andere Bussysteme:

eNet

Max. Schaltleistung:

1000 W

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funktion Schalten:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Schaltstrom ohmsch:

3 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

eNet Funk Jalousieaktor 1fach Mini Merkmale: Mit eNet Server einstellbar:: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. - Bediensperren. - Update der Gerätesoftware. - Der eNet Funk Jalousieaktor ermöglicht die Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen. - Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf. - Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. - Behanglaufzeit speicherbar. - Lamellenumsteuerzeit speicherbar. Mit eNet Server einstellbar:: - Umsteuerzeit bei Richtungswechsel. - Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster). - Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. - Verhalten nach Netzspannungsausfall. - Repeaterfunktion. - Lokalisierung des Geräts. Hinweise : - Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.