GIRA - GIR541000 S3000 Impulseins. Einsatz - 541000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe - ja
Geeignet für elektronischen Niedervolttrafo - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337048305
Artikelnummer
GIR541000
Herstellernummer
541000
Hersteller
GIR
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe:
ja
Geeignet für elektronischen Niedervolttrafo:
ja
Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe:
ja
Mit N-Leiter:
nein
Geeignet für gewickelten Niedervolttrafo:
ja
Geeignet für Treppenlichtzeitschalter:
nein
Nur geeignet als Nebenstelle:
nein
Eingang für Nebenstelle:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Temperatur:
5...45 °C
Min. Tiefe der Gerätedose:
24 mm


