Startseite

GIRA - GIR539500 S3000 RTR-Eins. + Fuhleranschluss Einsat - 539500

KopierenKopieren
GIRA - GIR539500 S3000 RTR-Eins. + Fuhleranschluss Einsat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Max. Kontaktbelastung - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337036128

Artikelnummer

GIR539500

Herstellernummer

539500

Hersteller

GIR

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Geeignet für Kühlen:

ja

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

PI

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

System 3000 Raumtemperaturregler-Einsatz mit Fühleranschluss Merkmale: - Schalten von Elektrofußbodenheizungen und thermischen Stellantrieben. - Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein Aus). - Eingang zum Umschalten auf Kühlbetrieb. - Unterbricht nach 60 Minuten den Heizvorgang (Überhitzungsschutz eines Heizgerätes). - Anschluss eines Fernfühlers (Zubehör) möglich.