GIRA - GIR512000 RF Datenschnittst. (USB-Stick) KNX - 512000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337017271
Artikelnummer
GIR512000
Herstellernummer
512000
Hersteller
GIR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
KNX RF Datenschnittstelle (USB-Stick) USB-Stick Mit den KNX RF Systemgeräten werden die KNX RF Tastsensoren und KNX RF Handsender über die ETS in die KNX Struktur eingebunden und parametriert. Merkmale: - Das Gerät dient als Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation zwischen PC und KNX Anlage über KNX RF (Funk). - Die Verbindung zum Computer erfolgt über einen USB-Steckplatz (USB 2.0 Typ A). - Mithilfe des USB-Sticks kann die Adressierung, Programmierung und Diagnose der KNX Geräte durch die Inbetriebnahme-Software ab der Version ETS5 durchgeführt werden. Hinweise : - Geeignet für PC oder Laptop mit Windows-Betriebssystem. - Automatische Installation der PC-Kommunikation über HID-Profil.