Startseite

GIRA - GIR283226 Wippschalter 3f Wechselsch. System 55 F - 283226

KopierenKopieren
GIRA - GIR283226 Wippschalter 3f Wechselsch. System 55 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337832263

Artikelnummer

GIR283226

Herstellernummer

283226

Hersteller

GIR

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Anzahl der Betätigungswippen:

3

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Wippschalter 3fach 10 AX 250 V~ mit Wippen Universal-Aus-Wechselschalter Farbe Alu Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung.