Startseite

GIRA - GIR264528 Uni-Blindabd. Abd. MJ 2f 30^ + BSF Syste - 264528

KopierenKopieren
GIRA - GIR264528 Uni-Blindabd. Abd. MJ 2f 30^ + BSF Syste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - anthrazit

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337014072

Artikelnummer

GIR264528

Herstellernummer

264528

Hersteller

GIR

Verwendung:

Blindabdeckung

Montageart:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Zusammenstellung:

sonstige

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Universal-Blindabdeckung für Abdeckung Modular Jack 2fach mit 30 Schrägauslass und Beschriftungsfeld Anthrazit