Startseite

GIRA - GIR257000 Spannungsvers. DC 24 V 700 mA REG Elektr - 257000

KopierenKopieren
GIRA - GIR257000 Spannungsvers. DC 24 V 700 mA REG Elektr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Stromart - DC

  • Eingangsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337025702

Artikelnummer

GIR257000

Herstellernummer

257000

Hersteller

GIR

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

24 V

Installationstechnik:

Bus-System

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Serviceanzeigen:

nein

Programmiersperre:

nein

Spannungsversorgung für Türkommunikation DC 24 V 700 mA REG