GIRA - GIR247300 RTA 24 V CON.NC/NO OFF + SPIA C. MODULO - 247300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - markengebunden
Art der Spannungsversorgung - 24 V AC
Montageart - Unterputz
Anschluss - drei-/vieradrig
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337104391
Artikelnummer
GIR247300
Herstellernummer
247300
Hersteller
GIR
Ausführung:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
24 V AC
Montageart:
Unterputz
Anschluss:
drei-/vieradrig
Farbe:
sonstige
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
5...30 °C
Mit Display:
nein
Geeignet für Heizen:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
PID
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
24 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.5 W
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


