Startseite

GIRA - GIR245928 SCHUKO SH USB-Spannungsvers. 2f Typ A/C - 245928

KopierenKopieren
GIRA - GIR245928 SCHUKO SH USB-Spannungsvers. 2f Typ A/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - anthrazit

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337076285

Artikelnummer

GIR245928

Herstellernummer

245928

Hersteller

GIR

Ausführung:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

anthrazit

Montageart:

Unterputz

Mit Signallampe:

nein

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Steckklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

ja

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Frequenz:

50...50 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A Typ C Anthrazit Merkmale: - Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C. - Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. - Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen.