Startseite

GIRA - GIR244202 Beweg.m. Cube 120 Wachter Reinweiss

KopierenKopieren
GIRA - GIR244202 Beweg.m. Cube 120 Wachter Reinweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 16 m

  • Sensortyp - sonstige

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

  • Scanwinkel - 120 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337056430

Artikelnummer

GIR244202

Herstellernummer

244202

Hersteller

GIR

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

16 m

Sensortyp:

sonstige

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Scanwinkel:

120 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

11 m

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Spannungsart:

AC

Temperatur:

-25...55 °C

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bewegungsmelder Cube 120 Reinweiß glänzend Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Automatische temperaturkompensierte Sensorempfindlichkeit. - Dauerlicht (max. 2 h) kann mit einem optionalen Schalter Taster aktiviert werden. - Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereichs. - Individuelle Anpassung des Erfassungsbereichs über beiliegende, zuschneidbare Abdeckblende. - Abschaltverzögerung einstellbar: 5 s bis 15 min oder Kurzzeitbetrieb1 s. - Aktuellen Dämmerungswert mit Teach-in-Funktion speichern. - Blendschutz, helligkeitsunabhängige Sensorauswertung für 60 s bei Blendung durch Fremdlicht. - Kurzzeitbetrieb, Ausgang wird für ca. 1 s eingeschaltet. - Fernbedienung optional. Hinweise: - Für die Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet. - Optional: Fernbedienbar über IR-Fernbedienung PIR 3. - Bei "Energiesparlampen"auf hohe Einschaltspitzenströme achten. Eignung der Lampen vor dem Einsatz prüfen!