Startseite

GIRA - GIR222000 Prasenzm. Mini Standard KNX - 222000

KopierenKopieren
GIRA - GIR222000 Prasenzm. Mini Standard KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337014683

Artikelnummer

GIR222000

Herstellernummer

222000

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Präsenzmelder

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Transparent:

nein

KNX Präsenzmelder Mini Standard Präsenzmelder zur Anwesenheitsüberwachung (Betriebsart: Präsenzmelder), zur Bewegungserkennung (Betriebsart: Deckenwächter) oder zur Überwachung durch Meldetelegramme (Betriebsart: Melder) in Innenräumen oder Außenbereichen. Durch das dezente Design, die besonders flache Bauweise und das flexible Montagekonzept eignen sich die Präsenzmelder Mini gut für Objekte mit hohem architektonischen Anspruch. Merkmale: - Extrem flacher Einbau. - Klemmmontage an abgehangenen Decken. - Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose nach DIN 49073 mittels optionalem Zubehör. - Aufputz-Montage in Aufputz-Gerätedose (optionales Zubehör). - Schutzart IP44 ermöglicht Montage im Außenbereich bzw. in Feuchträumen. - Mit Farbe überstreichbarer Designring ermöglicht die farbliche Anpassung an die Wand oder die Decke. - Nach Entfernen des Designrings sind alle Bedienelemente (z. B. Programmier-Taste) des Geräts bequem von vorne erreichbar. Dadurch ist kein Ausbau bei nachträglicher Justierung oder Programmierung über die ETS notwendig. - Deckeneinbaugerät mit integrierter KNX Busankopplung. - PIR-Sensorik: drei Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. - Empfindlichkeit der Bewegungserfassung über Einsteller manuell einstellbar. - Empfindlichkeit über ETS konfigurierbar. - Empfindlichkeitseinsteller am Gerät über Software deaktivierbar. - Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). - Ein Funktionsblock konfigurierbar. - Einstellbare Betriebsart: Deckenwächter, Präsenzmelder,Melder. - Einzelgerät, Hauptstelle, Nebenstelle einstellbar. - Betriebsart bei Einzelgerät bzw. Hauptstelle: Automatik, Halbautomatik (Manuell EIN Automatik AUS bzw. Automatik EIN Manuell AUS). - Zwei Ausgänge (Bei Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder). - Ausgang (Bei Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder): Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Temperaturbetriebsmodus. - Dämmerungsstufe über externes Kommunikationsobjekt oder per Teach-In einstellbar. - Zusätzliche Sendeverzögerung über externes Kommunikationsobjekt. - Adaptive Nachlaufzeit (Selbstlernende zusätzliche Sendeverzögerung). - Kurzzeit-Präsenzfunktion. - Rückmeldung der Dämmerungsstufe. - Sperrfunktion. - Handbetätigung über Tastsensor (separates Kommunikationsobjekt). - Abschalthelligkeit (bei Präsenzmelder) über Teach-In. - Messung der Zeitspanne nach letzter Bewegung. Hinweise : - Der Präsenzmelder Mini ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.