Startseite

GIRA - GIR213800 Spannungsvers. 1280 mA Drossel OneKNX RE - 213800

KopierenKopieren
GIRA - GIR213800 Spannungsvers. 1280 mA Drossel OneKNX RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Max. Ausgangsstrom - 1280 mA

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337023241

Artikelnummer

GIR213800

Herstellernummer

213800

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Max. Ausgangsstrom:

1280 mA

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Busspannung pufferbar:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

KNX Spannungsversorgung 1280 mA mit integrierter Drossel Spannungsversorgungen zur Versorgung von KNX Geräten mit Busspannung. Merkmale: - Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX Buslinien. - Ausgang DC 30 V zur Versorgung zusätzlicherGeräte. - Nennstrom beliebig auf die Ausgänge aufteilbar. - Reset-Taster. - Kurzschlussfest. - Überspannungsfest. - Leerlaufsicher. - Geeignet für Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung. - Potenzialfreier Meldekontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung. Hinweise : - Montage auf DIN-Hutschiene. - VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.