GIRA - GIR135628 E-Saule 4x Leereinheit 1600 mm Gira Ener - 135628

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckdosen - 0
Werkstoff - Metall
Schaltfunktion - ohne
Farbe - anthrazit
Werkstoffgüte - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4010337356288
Artikelnummer
GIR135628
Herstellernummer
135628
Hersteller
GIR
Anzahl der Steckdosen:
0
Werkstoff:
Metall
Schaltfunktion:
ohne
Farbe:
anthrazit
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
nein
Höhe:
1600 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
142 mm
Tiefe:
75 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gira Energiesäule mit 4 Leereinheiten Höhe 1600 mm unbestückt Anthrazit Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelemeten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 4 Leereinheiten. - Die vier Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Schalterprogramm Gira TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden. Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - Befestigung mit dreiSchwerlastdübeln. - Die ggf. erforderliche elektrische Trennung von Netz- und Kleinspannung kann mit dem beiliegenden Zubehör realisiert werden.