Startseite

GIRA - GIR116900 LED-Leuchte RGB System 55 - 116900

KopierenKopieren
GIRA - GIR116900 LED-Leuchte RGB System 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Kalottenfarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337042341

Artikelnummer

GIR116900

Herstellernummer

116900

Hersteller

GIR

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Kalottenfarbe:

sonstige

LED-Orientierungsleuchte 230 V~ RGB Merkmale: - LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich. - Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen. - Als Leuchtmittel werden RGB-LEDs eingesetzt. - Über einen Steuereingang können nacheinander die Lichtfarben Weiß, Blau, Rot, Grün und Orange eingestellt bzw. ein kontinuierlicher Farbdurchlauf über das gesamte Farbspektrum (ca. 5 min) gestartet werden. - Durch ein Stoppen an entsprechender Stelle ist so jeder gewünschte Farbton einstellbar. - Die Helligkeit der Leuchte kann individuell eingestellt werden. - In die Abdeckung kann eine Folie eingelegt werden, die sich individuell beschriften lässt. - Für die Raum- und Wegekennzeichnung lassen sich Piktogramme einlegen. Hinweise : - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.