Startseite

GIRA - GIR106309 SCATOLA SOPRA INT. 3-M +MASCH. GIRA E2 N - 106309

KopierenKopieren
GIRA - GIR106309 SCATOLA SOPRA INT. 3-M +MASCH. GIRA E2 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337110224

Artikelnummer

GIR106309

Herstellernummer

106309

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Involucro a parete, completo di cornice di copertura nera opaca 3 volte per cornice di copertura E2, adattatore per l'ingresso dei cavi e ingresso dei cavi per canale 15x15 mm sono inclusi nella fornitura.