Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR277Y004 VALVOLA ZONA 2VIE MOTORIZZ

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR277Y004 VALVOLA ZONA 2VIE MOTORIZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - 3/4 Zoll (20)

  • Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • Anschluss 2 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902036928

Artikelnummer

GIAR277Y004

Herstellernummer

R277Y004

Hersteller

GIA

Nenndurchmesser Anschluss 1:

3/4 Zoll (20)

Anschluss 1:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Anschluss 2:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Druckstufe Artikel:

PN 20

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Kvs-Wert:

18.5

Nenndurchmesser Anschluss 2:

3/4 Zoll (20)

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

5...110 °C

R277 VALVOLA DI ZONA A SFERA 2 VIE MOTORIZZABILE ?3/4"CON BOCCHETTONE