Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR14X032 DETENTORE A SQUADRA

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR14X032 DETENTORE A SQUADRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe Heizkörperanschluss - 3/8 Zoll (10)

  • Ausführung - Schlussstück/Außengewinde

  • Abmessung Rohranschluss - 3/8 Zoll

  • Einstellbar - ja

  • Rechtwinklige Ausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902168780

Artikelnummer

GIAR14X032

Herstellernummer

R14X032

Hersteller

GIA

Größe Heizkörperanschluss:

3/8 Zoll (10)

Ausführung:

Schlussstück/Außengewinde

Abmessung Rohranschluss:

3/8 Zoll

Einstellbar:

ja

Rechtwinklige Ausführung:

ja

Bedienung:

Innensechskant

Verkürzte Baulänge:

nein

Mit Entleerungsventil:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

KV-Wert:

0.24...2.21

Strömungsrichtung entgegengesetzt:

nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Mit Quetschset:

nein

Kvs-Wert:

2.21

Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):

nein

Höhe:

43 mm

R14TG DETENTORE SQUADRA ?3/8"x3/8"ATTACCO FERRO E BOCCHETTONE