Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR140PY026 VALVOLA DI SICUREZZA P+T 7BAR

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR140PY026 VALVOLA DI SICUREZZA P+T 7BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1/2 Zoll (15)

  • Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902291235

Artikelnummer

GIAR140PY026

Herstellernummer

R140PY026

Hersteller

GIA

Nenndurchmesser Anschluss 1:

1/2 Zoll (15)

Anschluss 1:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Ausführung:

rechtwinklig

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Druckstufe Artikel:

PN 10

Geeignet für warmes Trinkwasser:

ja

Anschluss 2:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

15 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

10 bar

Höhe:

180 mm

Gerätewinkel:

90 °

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

5...90 °C

R140PT VALVOLA SICUREZZA TEMPERATURA E PRESSIONE ?1/2"7bar