Startseite

GEWISS - GEWGWJ5815BL JOINON - CORDSET - T2-T2 1P - 20A - 5M CAVO FLAT - GWJ5815BL

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWJ5815BL JOINON - CORDSET - T2-T2 1P - 20A - 5M CAVO FLAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 1-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2

  • Nennstrom - 20 A

  • Anzahl der Kommunikationsleiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035105944

Artikelnummer

GEWGWJ5815BL

Herstellernummer

GWJ5815BL

Hersteller

GEW

Stromart:

AC 1-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Nennstrom:

20 A

Anzahl der Kommunikationsleiter:

1

Lademodus:

Mode 3

Nennspannung:

230 V

Kabellänge:

5 m

Kabeltyp:

gerade

Mit Temperatursensor:

nein

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Kontaktmaterial:

CuZn

JOINON Componenti di ricarica veicoli elettrici - Tipo2 - Gamma di cavi e prese di ricarica per veicoli elettrici Tipo2 corrispodenti allo standard internazionale IEC 62196-1 e IEC 62196-2 e idonee all'utilizzo sulle unità di ricarica EV secondo la IEC 61851. La gamma comprende cavi di ricarica per veicoli elettrici, prese mobili Tipo2 con cavo o senza, e prese da incasso tipo2 dotate di shutter di sicurezza (protezione IPXXD), doppio scarico per il drenaggio dell’acqua, sistema antivandalo, e di un attuatore che effettua sia il blocco delle saracinesche che l’interblocco della spina in fase di erogazione di energia.