Startseite

GEWISS - GEWGWF1901 ELIA FL - TESTA PALO - NERO - GWF1901

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWF1901 ELIA FL - TESTA PALO - NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 70 mm

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 60 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8034035027109

Artikelnummer

GEWGWF1901

Herstellernummer

GWF1901

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

70 mm

Geeignet für Rohrdurchmesser:

60 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

70 mm

Einstecktiefe:

50 mm

Gewicht:

1 kg

Accessori e ricambi per palo per illuminazione stradale - tipo/modello GEWGWF1901 - ELIA FL TESTA PALO NERO