GEWISS - GEWGWD6771 INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO COMPATTO - NO RISERVA RICARICA - 1 CONTATTO NA - 1 MODULO - GWD6771

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - ja
Wochenprogramm - nein
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - nein
Packung
12 ST
EAN
8034035007002
Artikelnummer
GEWGWD6771
Herstellernummer
GWD6771
Hersteller
GEW
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Schließer
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
68 mm