Startseite

GEWISS - GEWGWD6608 RELE' MONOSTABILE - 16A - 1 IN SCAMBIO 12V ac/dc - 1 MODULO - GWD6608

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6608 RELE' MONOSTABILE - 16A - 1 IN SCAMBIO 12V ac/dc - 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 400...400 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564847248

Artikelnummer

GEWGWD6608

Herstellernummer

GWD6608

Hersteller

GEW

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

400...400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Steuerspannung 1:

12...12 V

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Relè per installazioni - tipo/modello GEWGWD6608 - RELE MONOSTABILE 1SC 16A 12VCA CC 1M