GEWISS - GEWGWD3413 ZOCCOLO ADDIZIONALE - QDX 630 H - PER STRUTTURE 850X400MM - GWD3413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 850 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
8034035052781
Artikelnummer
GEWGWD3413
Herstellernummer
GWD3413
Hersteller
GEW
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
850 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Serie QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.


