GEWISS - GEWGWD3014 COPPIA DI PANNELLI LATERARI - QUADRO DA PARETE - QDX 630 L - 1200x300MM - GWD3014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8034035059636
Artikelnummer
GEWGWD3014
Herstellernummer
GWD3014
Hersteller
GEW
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
1200 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


