Startseite

GEWISS - GEWGW96997 PETTINE DI COLLEGAMENTO A FORCELLA - 2P 63A - 1 METRO - GW96997

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96997 PETTINE DI COLLEGAMENTO A FORCELLA - 2P 63A - 1 METRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564276475

Artikelnummer

GEWGW96997

Herstellernummer

GW96997

Hersteller

GEW

Anzahl der Phasen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

1000 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Teilungsmaß:

17.8 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

50 kA

Pettine di connessione - tipo/modello GEWGW96997 - PETTINE A FORCELLA 2P 56 MOD.