GEWISS - GEWGW87691 URBAN [O3] - PALO CILINDRICO VERNICIATO H = 4 M - GRIGIO GRAFITE - GW87691
![GEWISS - GEWGW87691 URBAN [O3] - PALO CILINDRICO VERNICIATO H = 4 M - GRIGIO GRAFITE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10019344.jpg?84758479866B6090979C857582686967847982AFC29E&ts=1759338309875)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8011564786424
Artikelnummer
GEWGW87691
Herstellernummer
GW87691
Hersteller
GEW
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Serie URBAN [O3] - Soluzioni urbane - Urban [O3] è un sistema di illuminazione urbana componibile, il perfetto punto d'incontro tra Design ed innovazione. La configurazione installativa a sbraccio e l'ampio range di ottiche proposte assicura agli ambienti urbani un'illuminazione che garantisce risparmio energetico e rispetto ambientale. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.