GEWISS - GEWGW76952 DADO DI FISSAGGIO - IN OTTONE NICHELATO - M20 - GW76952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Farbe - sonstige
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8011564219014
Artikelnummer
GEWGW76952
Herstellernummer
GW76952
Hersteller
GEW
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
2.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.