Startseite

GEWISS - GEWGW72003 FUSIBILE ND - 380 V ac - 11X36 mm - 6 A E14 50 kA - GW72003

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW72003 FUSIBILE ND - 380 V ac - 11X36 mm - 6 A E14 50 kA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 380 V

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Farbcode - grün

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564031968

Artikelnummer

GEWGW72003

Herstellernummer

GW72003

Hersteller

GEW

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

380 V

Betriebsklasse:

sonstige

Farbcode:

grün

FUSIBILE ND E14 6A.