GEWISS - GEWGW52452 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO M12 - GW52452

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 13 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 1.5 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
2500 ST
EAN
8011564773011
Artikelnummer
GEWGW52452
Herstellernummer
GW52452
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
massiv
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Mit Unterlegscheibe:
nein
GW FIT Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e lampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.