Startseite

GEWISS - GEWGW52402 FRESA DA TRAPANO A TAZZA - DIAMETRO 56 - PER FORATURA PANNELLI - GW52402

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52402 FRESA DA TRAPANO A TAZZA - DIAMETRO 56 - PER FORATURA PANNELLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - mm

  • Anzahl der Bohrstufen - 1

  • Max. Bohrdurchmesser - 56 mm

  • Hartmetallausführung - nein

  • Mit Kantenbrecher - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564012684

Artikelnummer

GEWGW52402

Herstellernummer

GW52402

Hersteller

GEW

Maßeinheit:

mm

Anzahl der Bohrstufen:

1

Max. Bohrdurchmesser:

56 mm

Hartmetallausführung:

nein

Mit Kantenbrecher:

nein

Auswechselbare Zentrierspitze:

ja

Min. Bohrdurchmesser:

56 mm

Anzahl der Schneiden:

1

Spiralnut:

nein

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.