GEWISS - GEWGW52228 SELLETTA - PER FISSAGGIO FASCETTE FINO A 5MM -INCOLORE - GW52228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 mm
Breite - 15 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Packung
3000 ST
EAN
8011564071476
Artikelnummer
GEWGW52228
Herstellernummer
GW52228
Hersteller
GEW
Länge:
10 mm
Breite:
15 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.