GEWISS - GEWGW48671 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE MODULARE - DA INCASSO - STAGNA - DIMENSIONI 138X169X70 - COPERCHIO ANTIURTO - IP55 - GRIGIO RAL7035 - GW48671

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Farbe - orange
Schutzart (IP) - IP55
Länge - 138 mm
Breite - 169 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564071803
Artikelnummer
GEWGW48671
Herstellernummer
GW48671
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
138 mm
Breite:
169 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE MODULARE - DA INCASSO - STAGNA - CON COPERCHIO ANTIURTO - IP55 - DIMENSIONI 138X169X70


