GEWISS - GEWGW48012 SEPARATORE INTERNO CASSETTE PT DIN E PT - HALOGEN FREE - GW48012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandbreite - 129 mm
Werkstoff - Kunststoff
Trennwandhöhe - 58 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564016491
Artikelnummer
GEWGW48012
Herstellernummer
GW48012
Hersteller
GEW
Trennwandbreite:
129 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Trennwandhöhe:
58 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Il sistema più completo di cassette componibili da incasso per la derivazione e la connessione. Ideale per la domotica e per le applicazioni in ambito residenziale e terziario.le scatole per serie civili ad alta capienza e robustezza BIG BOX specifiche anche per la domotica.Versioni con materiali Halogen Free.Prodotti a marchio IMQ.