GEWISS - GEWGW46573F KIT SCATOLATI E SEZIONATORI - FISSAGGIO PIASTRA CON GUIDA DIN - MTX160c/160/250 - BD - MSS160 - PER QUADRI B=800MM - GRIGIO RAL7035 - GW46573F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Montageplatte - ja
Mit Tragschiene - ja
Mit Abdeckung - ja
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564284388
Artikelnummer
GEWGW46573F
Herstellernummer
GW46573F
Hersteller
GEW
Mit Montageplatte:
ja
Mit Tragschiene:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Breite:
800 mm
Kit scatolati e sezionatori, fissaggio mediante montanti, pannelli con altezza 2 moduli colore grigio RAL 7035. Fissaggio apparecchiature: piastra con guida DIN EN 50022. Pannelli con finestratura H=45 mm, viti imperdibili a 1/4 di giro e piombabili. Fissaggio mediante montanti. Predisposizione per apparecchiature posizionate in verticale. Materiale plastico privo di alogeni.