Startseite

GEWISS - GEWGW46035 QUADRO METALLO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 515X650X250 - IP55 - GRIGIO RAL 7035

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46035 QUADRO METALLO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 515X650X250 - IP55 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 650 mm

  • Breite - 515 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564096851

Artikelnummer

GEWGW46035

Herstellernummer

GW46035

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

650 mm

Breite:

515 mm

Tiefe:

250 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

96

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

4

Schlagfestigkeit:

IK10

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro stagno in metallo con porta cieca munita di serratura. Dotato di tappi coprivite, perni filettati o squadrette reversibili con relativa viteria per il fissaggio di piastre di fondo o di montanti per apparecchiature modulari.