Startseite
Nicht mehr in Produktion

GEWISS - GEWGW45302 PANNELLO FRONTALE PIENO - CVX 630K/M - 24 MODULI - 600X100 - GRIGIO RAL 7035 - GW45302

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW45302 PANNELLO FRONTALE PIENO - CVX 630K/M - 24 MODULI - 600X100 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564286757

Artikelnummer

GEWGW45302

Herstellernummer

GW45302

Hersteller

GEW

Breite:

600 mm

Höhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm.