GEWISS - GEWGW44662 MORSETTIERA VOLANTE IN BARRETTE SCOMPONIBILI - VITE A TAGLIO - SEZ.MAX CAVO FLESSIBILE 6 MM²- 10 POLI PER BARRETTA - GW44662

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 2.5...6 mm²
Packung
450 ST
Produktserien
EAN
8011564064133
Artikelnummer
GEWGW44662
Herstellernummer
GW44662
Hersteller
GEW
Aderquerschnitt:
2.5...6 mm²
Morsettiere volanti in barrette scomponibili • Tensione: 450 V • Colore: Trasparente • Grado di protezione IP: IP20 • Glow wire test: 850°C • Termopressione con biglia: TP 125°C • N°poli per barretta: 10 • Tipo di vite: a taglio


