Startseite

GEWISS - GEWGW40501 CENTRALINO STANDARD FRANCESE - DA PARETE - SENZA PORTA - EQUIPAGGIATO CON MORSETTIERA - 13 MODULI - IP30 RAL9016 - GW40501

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40501 CENTRALINO STANDARD FRANCESE - DA PARETE - SENZA PORTA - EQUIPAGGIATO CON MORSETTIERA - 13 MODULI - IP30 RAL9016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 13

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 8 ST

EAN

8011564081550

Artikelnummer

GEWGW40501

Herstellernummer

GW40501

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

13

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

225 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

250 mm

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

ohne

Tiefe:

93.5 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Innentiefe:

48 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta.