GEWISS - GEWGW38464 ARMADIO DA PAVIMENTO 19"- METALLO - PORTA TRASPARENTE - 4 MONTANTI - 42U - 800X1985X1000 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42
Schutzart (IP) - IP20
Tiefe - 800 mm
Breite - 800 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8034035012419
Artikelnummer
GEWGW38464
Herstellernummer
GW38464
Hersteller
GEW
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1185 mm
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Material Fronttür:
Stahl
Anzahl der Türen:
1
Mit Sockel:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
RAL-Nummer:
7035