GEWISS - GEWGW38451 ARMADIO DA PAVIMENTO 19"- METALLO - PORTA TRASPARENTE - 2 MONTANTI - 24U - 600X1185X600 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 24
Schutzart (IP) - IP20
Tiefe - 600 mm
Breite - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8034035012358
Artikelnummer
GEWGW38451
Herstellernummer
GW38451
Hersteller
GEW
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1185 mm
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Material Fronttür:
Stahl
Anzahl der Türen:
1
Mit Sockel:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
RAL-Nummer:
7035