GEWISS - GEWGW38348 BRETELLA 8 FIBRE SC/APC CON TRAINO - SISTEMA FIBER FAST PLUS - 100M - PER MONTANTI - BIANCO - GW38348

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Faserart - Singlemode
Länge - 100 m
Anzahl der Fasern - 8
Packung
10 ST
EAN
8034035092800
Artikelnummer
GEWGW38348
Herstellernummer
GW38348
Hersteller
GEW
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Faserart:
Singlemode
Länge:
100 m
Anzahl der Fasern:
8
Mantel-Farbe:
weiß
APC-Version Anschluss 1:
ja
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3.8 mm
APC-Version Anschluss 2:
ja
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10? e 19? che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l?estrema facilita di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessita d?impiego.