GEWISS - GEWGW30947 UNITA' SEGNALAZIONE INNESTO RAPIDO - 110 / 230 V - 1W - LED - BIANCO - PLAYBUS - GW30947

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230...230 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8011564095328
Artikelnummer
GEWGW30947
Herstellernummer
GW30947
Hersteller
GEW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Lalinea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.


