Startseite

GEWISS - GEWGW30027 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A ILLUMINABILE - CON SIMBOLO 'SCALE' - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30027

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30027 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A ILLUMINABILE - CON SIMBOLO 'SCALE' - 1 MODULO - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564029781

Artikelnummer

GEWGW30027

Herstellernummer

GW30027

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Pulsante unipolare 250V AC - NA 16 A illuminabile - Con simbolo "Scale"- 1 modulo. Fornito privo di lampada, utilizza unità di segnalazione ad ampolla.