GEWISS - GEWGW30027 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A ILLUMINABILE - CON SIMBOLO 'SCALE' - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - sì
Numero di azionatori - 1
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564029781
Codice prodotto
GEWGW30027
Cod. produttore
GW30027
Produttore
GEW
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
sì
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Antracite
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì


