Startseite

GEWISS - GEWGW27008 CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM - ORIZZONTALE PROTETTO - 16 POSTI - MODULO 4x4 - GRIGIO RAL 7035 - IP40 - GW27008

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW27008 CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM - ORIZZONTALE PROTETTO - 16 POSTI - MODULO 4x4 - GRIGIO RAL 7035 - IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 16

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564055315

Artikelnummer

GEWGW27008

Herstellernummer

GW27008

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

16

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

ja

Contenitore vuoto protetto per applicazioni fisse o mobili, grado di protezione IP40, configurazione multipla. Dotato di pressacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm. Scomparti ottenibili utilizzando gli appositi separatori funzionali.