GEWISS - GEWGW24211 PLACCA CIECA PER SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO - 3 POSTI - A VITE - BIANCO NUVOLA - GW24211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 119 mm
Länge - 110 mm
Breite - 80 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564001633
Artikelnummer
GEWGW24211
Herstellernummer
GW24211
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
119 mm
Länge:
110 mm
Breite:
80 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Für Dosen-/Gehäusebreite:
80 mm
Tiefe:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein
Il sistema più completo di cassette componibili da incasso per la derivazione e la connessione. Ideale per la domotica e per le applicazioni in ambito residenziale e terziario. le scatole per serie civili ad alta capienza e robustezza BIG BOX specifiche anche per la domotica. Versioni con materiali Halogen Free. Prodotti a marchio IMQ.