GEWISS - GEWGW21267 CONTENITORE VUOTO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO CONNETTORI - SYSTIMAX COMMSCOPE - 1 MODULO-SYSTEM BLACK - GW21267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - für Datenanschlussgehäuse
Montageart - Modulträger
Farbe - schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Packung
120 ST
EAN
8011564128972
Artikelnummer
GEWGW21267
Herstellernummer
GW21267
Hersteller
GEW
Verwendung:
für Datenanschlussgehäuse
Montageart:
Modulträger
Farbe:
schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
24 mm
Gerätehöhe:
46 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
47 mm
Isolierte Verbindungen:
nein


