GEWISS - GEWGW20829 DIMMER PER TRASF.ELETTR. 300W SY.WHITE - GW20829

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Tipptaster
Lastart - universal
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart - Unterputz
Seriendimmer - nein
Packung
14 ST
Produktserien
EAN
8011564747333
Artikelnummer
GEWGW20829
Herstellernummer
GW20829
Hersteller
GEW
Bedienungsart:
Tipptaster
Lastart:
universal
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Seriendimmer:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Farbe:
weiß
Nebenstelleneingang:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Frequenz:
50...60 Hz
Steuerspannung:
230...230 V
Gerätebreite:
24 mm
Gerätehöhe:
46 mm